Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm Soft Pad L140xB115mm ultra fein 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000843038
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     E02601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifschwamm

Schleifschwamm Soft Pad L140xB115mm ultra fein 3M


hochflexibler Schleifschwamm · für Holz- und Lackschliff · auch für den Nassschliff geeignet · auswaschbar ·
Weitere technische Eigenschaften Höhe: 5mm
Weitere Informationen:
Sorte:
ultra fein
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: schleifschwamm 3m, schleifschwamm, schleifband 115mm 10 m, Schleifschwämme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
471
20
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,85*
1 Tag
629
20
€ 5,50*
ab € 1,37*
€ 1,87*
16 Tage
nicht lagernd
120
€ 6,95*
ab € 1,55842*
€ 1,92842*
4 Tage
629
20
€ 8,90*
ab € 1,47112*
€ 2,00112*
Lager 7051
629
20
€ 7,99*
ab € 1,88*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 49,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.