Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bit 7012 TIN 1/4 ″ PZD 3 Länge 25 mm Torsionszone, TIN-beschichtet WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000829844
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     4659
EAN/GTIN:
     4010995046590
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit (Pozidriv)
Bit PH
Bit Pozidriv

Bit 7012 TIN 1/4 ″ PZD 3 Länge 25 mm Torsionszone, TIN-beschichtet WIHA


mit Torsionszone · extrem harte TiN-Beschichtung erhöht die Standzeit erheblich · Torsionszone für elastische Aufnahme von Kraftspitzen · für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb · hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Größe:
PZD 3
Marke:
WIHA
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,33*
18 Tage
k.A.
20
€ 4,95*
ab € 1,39*
€ 1,65*
10
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 1,78*
10
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 1,78*
Lager 7051
10
€ 4,99*
ab € 1,87*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiha
04657
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.