Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 899/4/1 S 1/4 Zoll E 6,3 1/4 Zoll 1/4 Zoll C 6,3 Magnet,Spreng-Ri L.30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000829747
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5160981001
EAN/GTIN:
     4013288105325
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
wera bithalter mit magnet
bit halter

Bithalter 899/4/1 S 1/4 ″ E 6,3 1/4 ″ 1/4 " C 6,3 Magnet, Sprengring Länge 300 mm WERA


mit Edelstahlhülse, starkem Dauermagnet und Sprengring

Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant, DIN 3126: ISO 1173, E 6,3
Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Außensechskant, DIN 3126: ISO 1173, C 6,3
Weitere Informationen:
Marke:
WERA
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: bit-halter wera, Bithalter ohne Griff
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
1
€ 4,90*
ab € 7,65*
€ 9,86*
1
€ 5,90*
ab € 7,02*
€ 9,88*
1 Tag
125
1
€ 7,90*
ab € 7,66*
€ 9,89*
6 Tage
126
1
€ 4,30*
ab € 7,64*
€ 10,09*
Lager 7051
190
1
€ 7,99*
ab € 13,32*
€ 16,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05160979001
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.