Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 ″ PZD 2 Länge 89 mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000829212
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829212
EAN/GTIN:
     4015448736899
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Bit 1/4 ″ PZD 2 Länge 89 mm PROMAT


zähhart · für den universellen Einsatz · 2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

Antrieb bei Länge 89 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - E 6,3
Weitere Informationen:
Größe:
PZD 2
Marke:
PROMAT
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
798
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,45*
€ 0,65*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,65*
4 Tage
997
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,46*
€ 0,67*
2 Tage
1330
130
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,5717*
€ 0,7424*
Lager 7051
1330
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,75*
€ 1,05*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.