| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000826856 Herst.-Nr.: 0011819S EAN/GTIN: 4251456801192 |
| |
|
| | |
| Doppelmaulschlüssel 18 x 19 mm Länge 225 mm funkenfrei ENDRES TOOLS funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · Maulstellung 15 °ähnlich DIN 3110 · Weitere technische Eigenschaften Länge: 225mm · Material: Aluminium-Mehrstoff-Bronze · Maulstellung: 15° Weitere Informationen: | | Marke: | ENDRES TOOLS | Eigenschaft: | funkenfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,83* | € 30,76* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,01* | € 30,90* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,77* | € 31,05* | | | | Lager 7051 | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 26,05* | € 34,69* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,80* | € 36,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|