Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauspaten LÖWE Gärtner Form Gr.2 285x185/180mm m.Trittschutz u.T-Stiel IDEAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000818492
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     13010283
EAN/GTIN:
     4005827130134
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Bauspaten LÖWE Gärtner Form Größe 2 285 x 185 / 180 mm mit Trittschutz und T-Stiel IDEAL


gehärtet · gestrahltes Blatt · Trittschutz · Eschen-T-Stiel 85 cm ·
Weitere technische Eigenschaften Form: Gärtner Form · Ausführung: mit Trittschutz und T-Stiel
Weitere Informationen:
Marke:
IDEAL
Größe:
2
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
167
1
€ 5,50*
ab € 32,90*
€ 43,02*
3 Tage
119
1
€ 5,99*
ab € 32,85*
€ 43,02*
4 Tage
159
1
€ 7,99*
ab € 33,14*
€ 43,06*
1 Tag
167
2
Frei Haus
ab € 33,00*
€ 44,63*
Lager 7051
159
1
€ 7,99*
ab € 42,97*
€ 55,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IDEALSPATEN-BREDT
10010283
ab € 44,63*
Ähnlich
Krumpholz-Werkzeuge
5803
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.