| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000818096 Herst.-Nr.: 221/120 EAN/GTIN: 4019913002212 |
| |
|
| | |
| Trapezkartätsche Länge 1200 mm m. Daumenrille/Abschlusskappe Aluminium mit Daumenrille und Abschlusskappen · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: m. Daumenrille/Abschlusskappe Weitere Informationen: | | Länge: | 1200 mm | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartätschen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 5,826* | € 8,246* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,82* | € 8,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,93* | € 8,40* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 6,83* | € 9,66* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,76* | € 12,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|