Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett leichte Ausführung Kunststoff L420xB220xS15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000816406
Hersteller:
     Ciret
Herst.-Nr.:
     4000816406
EAN/GTIN:
     4004199202241
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

Reibebrett leichte Ausführung Kunststoff L420xB220xS15mm


Kunststoff · leichte Ausführung · Stärke 15 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Länge:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, Reibebretter Kunststoff
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
41
1
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 5,91*
3 Tage
184
1
€ 5,59*
ab € 4,35*
€ 5,94*
1
€ 5,90*
ab € 3,85*
€ 6,08*
3 Tage
229
1
€ 5,99*
ab € 4,49*
€ 6,26*
Lager 7051
306
1
€ 7,99*
ab € 6,22*
€ 8,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20 12 24
ab € 1,77*
Ähnlich
k.A.
20 14 28
ab € 1,81*
Ähnlich
k.A.
20 18 32
ab € 2,39*
Ähnlich
k.A.
20 34 12
ab € 2,77*
Ähnlich
k.A.
20 20 36
ab € 3,18*
Ähnlich
k.A.
74 14 28
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.