Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalrückenklammer 4 B.6 mm Schenkel-L.26 mm Draht-B.1,1 mm 1100 St./Krt.NOVUS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000813808
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0393
EAN/GTIN:
     4009729002391
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Heftzangen-Heftklammern
Schmalrückenklammern
Tackerklammer

Schmalrückenklammer 4 Breite 6 mm Schenkellänge 26 mm Drahtbreite 1,1 mm 1100 St. / Karton NOVUS


passend zu NOVUS-Geräten:
(Typ + Klammerlängen in mm)
J-155 (8-18), J-165 (15-26), J-171 (18-30), J-172 (18-30), J-328 (16-30) · Zur Befestigung von:
Hartfaserplatten, Mineralfaserplatten (Fermacell etc.), Sperrholz, Profilbrettern und Paneelen mit und ohne Krallen, Innenausbauplatten, Spanndraht, Maschendraht

Stahldraht · verzinkt

VE = 1 Pack
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
26 mm
Marke:
NOVUS
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,08*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 3,04*
€ 5,00*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,05*
€ 5,00*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,08*
€ 5,05*
Lager 7051
6
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 4,32*
€ 6,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 4,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
110033041
ab € 107,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.