Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000794416 Herst.-Nr.: 00 20 12 EAN/GTIN: 4003773012412 |
| |
|
| | |
| Zangensatz Elektro-Paket Inhalt 3 teilig VDE verchromt Kunststofftiefziehteil KNIPEX VDE-isoliert bis 1000 V · Vanadin-Elektrostahl · ölgehärtet · gefertigt gem. IEC / EN 60900, stückgeprüft bei 10000 V im Wasserbad · Schneiden induktiv gehärtet Zangen verchromt · mit Mehrkomponenten-Hüllen · bestehend aus: Kombizange 1 x Art.-Nr. 4000 810 236 (Spezial-Werkzeugstahl) Flachrundzange 1 x Art.-Nr. 4000 810 355 (Vanadin-Elektrostahl) Seitenschneider 1 x Art.-Nr. 4000 810 155 (Vanadin-Elektrostahl) · Weitere technische Eigenschaften Breite: 170mm · Gewicht: 960g · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · Zange: verchromt · Verpackung: Kunststofftiefziehteil · Tiefe: 40mm · Höhe: 370mm Weitere Informationen: | | Marke: | KNIPEX | Inhalt: | 3 teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, flachrundzange vde gerade knipex, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, Zangen-Sets/Sätze, VDE-Zangen-Sets |
| | |
| | | Angebote (51) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 56,11* | € 59,32* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 56,14* | € 59,35* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 56,20* | € 59,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 55,76* | € 61,36* | | | | Lager 7051 | | | | | | pro Stück | € 7,99* | ab € 68,69* | € 73,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 68,69* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|