Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose FLORIAN Größe 50 anthrazit/schwarz 50 % Baumwolle / 50 % Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000378982
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     125100-1220-50
EAN/GTIN:
     4030646301595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Arbeitshose FLORIAN Größe 50 anthrazit/schwarz 50 % Baumwolle / 50 % Polyester


Twill, 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura®) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung · einfache Hosenverlängerung um 3 cm möglich ·
Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 250g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/schwarz
Größe:
50
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 48,63*
€ 67,96*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 52,78*
€ 68,27*
1 Tag
9
€ 5,50*
ab € 53,12*
€ 68,93*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 55,21*
€ 71,07*
Lager 7051
8
€ 7,99*
ab € 64,76*
€ 83,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
125100-1220-46
ab € 49,31*
Ähnlich
FHB
125100-3620-46
ab € 49,10*
Ähnlich
FHB
125100-1220-48
ab € 48,78*
Ähnlich
FHB
125100-3620-48
ab € 48,65*
Ähnlich
FHB
125100-3620-50
ab € 48,77*
Ähnlich
FHB
125100-1220-52
ab € 47,76*
Ähnlich
FHB
125100-1220-54
ab € 48,72*
Ähnlich
FHB
125100-1220-56
ab € 48,65*
Ähnlich
FHB
125100-1220-58
ab € 48,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.