| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000375046 Herst.-Nr.: 50008-20-58 EAN/GTIN: 4030646052350 |
| |
|
| | |
| Zunfthose PAUL Größe 58 schwarz FHB 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, ca. 550 g/m² · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · 2 seitliche Einschubtaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · doppelt vernähte FHB-Fünfecke aus Kunstleder verhindern ein Ausreißen der Taschen · haltbare Kappnahtverarbeitung im Schnitt für maximale Haltbarkeit · 2 Zollstocktaschen mit Kunstleder-Paspelierung · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 550g/m² Weitere Informationen: | | Marke: | FHB | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,66* | € 75,83* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,03* | € 76,21* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,92* | € 76,56* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,42* | € 81,92* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 74,77* | € 91,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|