Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Cross Gr. 45 schwarz/grau/rot Leder/Mesh S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000372125
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UC10014-45
EAN/GTIN:
     8033546016336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Sicherheitsstiefel Cross Größe 45 schwarz/grau/rot Veloursleder/Meshmaterial S3 SRC EN ISO 20345


nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus Glattleder mit abriebfester Überkappe, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Kunststoff · Kategorie: II · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: metallfrei, Überkappe · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz/grau/rot
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,23*
€ 66,56*
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 57,12*
€ 71,65*
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 56,85*
€ 71,73*
4 Tage
12
€ 8,90*
ab € 57,44*
€ 71,83*
Lager 7051
12
€ 7,99*
ab € 66,45*
€ 82,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,56*
€ 98,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,51*
€ 95,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,99*
€ 94,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,69*
€ 90,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,45*
€ 79,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4720000625
ab € 43,58*
Ähnlich
U-Power
UC10014 40
ab € 53,01*
Ähnlich
U-Power
UC10014 38
ab € 53,13*
Ähnlich
U-Power
UC10014 42
ab € 53,39*
Ähnlich
U-Power
UC10014 43
ab € 53,49*
Ähnlich
U-Power
UC10014 44
ab € 53,39*
Ähnlich
U-Power
UC10014 46
ab € 53,39*
Ähnlich
U-Power
UC10014 47
ab € 53,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.