Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißband waschbar, 2er-Set f.4000371231,-236,-237 Baumwolle schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000370257
Hersteller:
     Optrel
Herst.-Nr.:
     5004073
EAN/GTIN:
     7640127610084
Suchbegriffe:
Anstoßkappe Schweißband
Helm-Schweißband
Helmschweißband
Naturlederschweißband

Schweißband waschbar, 2er-Set f.4000371231,-236,-237 Baumwolle schwarz


Zubehör für Schweißerschutzschild Art.-Nr. 4000 371 231, 4000 370 236, 4000 370 237 ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: waschbar, 2er-Set f. 4000 371 231, 4000 370 236, 4000 370 237
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Baumwolle
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
249
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,31*
2 Tage
23
1
pro Paar
€ 7,90*
ab € 6,02*
€ 8,56*
1
pro Paar
€ 5,00*
ab € 6,02*
€ 8,57*
2 Tage
249
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 6,29*
€ 8,95*
Lager 7051
379
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 8,03*
€ 11,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Optrel
1010
ab € 387,27*
Sonstiges
Optrel
1100.000
ab € 34,86*
Sonstiges
Optrel
1006.300
ab € 329,27*
Sonstiges
Optrel
1007.000
ab € 171,25*
Sonstiges
Optrel
1006.500
ab € 367,71*
Sonstiges
Optrel
4580.050
ab € 1.178,12*
Sonstiges
Optrel
1006.600
ab € 296,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.