Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boots-/Yachtlack farblos glänzend 0,75 l Dose CLOU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-4000330098
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     3077700000000750
EAN/GTIN:
     4007141191860
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzlack
Holzsiegel
Klarlack
aqua clou holzlack 750ml

Boots-/Yachtlack farblos glänzend 0,75 l Dose CLOU


für Holz und Holzwerkstoffe auf Yachten, Sport- und Freizeitbooten innen und außen sowie für hochbeanspruchte Gartenmöbel · seewasserfest · witterungsbeständig · abriebfest · glanzstabil und beständig gegen schwache Laugen/Säuren sowie gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel · 1 Liter reicht für ca. 10 m² je Anstrich ·
Weitere technische Eigenschaften Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Marke:
CLOU
Inhalt:
0,75 l
Farbe:
farblos glänzend

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klarlack, klarlack 750ml, Lacke, Bootslacke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
3
€ 5,99*
ab € 18,28*
€ 23,35*
2 Tage
30
3
€ 5,50*
ab € 18,45*
€ 23,45*
2 Tage
30
3
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 25,57*
6 Tage
33
3
€ 5,99*
ab € 20,77*
€ 26,12*
Lager 7051
30
3
€ 7,99*
ab € 24,80*
€ 31,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
1 Stück enthält 750 Liter (ab € 0,03307* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 93,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfred Clouth Lackfabrik
39505.00000.000750
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.