Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienentürschließer ITS 96 Normalmontage Bandseite EN 3-6 EN 3-6 DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3325032040
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52250150
EAN/GTIN:
     4021226229859
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer dormakaba

Gleitschienentürschließer ITS 96 Normalmontage Bandseite EN 3-6 EN 3-6 DORMAKABA


verdeckt eingebaut · zur Montage in Holz- und Profiltüren ab 40 mm Türstärke · links und rechts verwendbar · stufenlos einstellbare Schließkraft, Schließgeschwindigkeit · auch an Feuer- und Rauchschutztüren einsetzbar · max. Türöffnungswinkel 120° ·
Weitere technische Eigenschaften max. Türgewicht: 180kg
Weitere Informationen:
Größe:
EN 3-6
Länge:
256 mm
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Türschließer (Gleitschiene)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 174,83*
€ 205,40*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 185,72*
€ 206,38*
3 Tage
11
€ 4,99*
ab € 193,77*
€ 217,88*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 196,91*
€ 218,10*
Lager 7051
11
€ 7,99*
ab € 214,96*
€ 237,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,18*
€ 282,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,40*
€ 278,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,12*
€ 265,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dorma
52400150
ab € 156,30*
Zubehör
Dorma
52630150
ab € 1.264,11*
Zubehör
dormakaba
52001501
ab € 231,12*
Zubehör
dormakaba
52001601
ab € 230,96*
Zubehör
dormakaba
52001801
ab € 196,16*
Zubehör
dormakaba
52003701
ab € 41,73*
Zubehör
dormakaba
52003801
ab € 41,58*
Zubehör
dormakaba
52001901
ab € 41,47*
Zubehör
dormakaba
52002001
ab € 41,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.