Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung Zamag Edelstahl finish Einlass-Ø 60 mm BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000271395
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     2066572
EAN/GTIN:
     4048563061195
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Kabeldurchführung

Kabeldurchführung Zamag Edelstahl finish Einlass-Ø 60 mm BMB


Zamak · Deckel durch Arretierung gesichert · dicke oder starre Kabel können den Deckel nicht hochdrücken · schwarze Bürstendichtung · Edelstahl finish ·
Weitere technische Eigenschaften Einbautiefe: 21mm · Außen-Ø: 67 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl finish
Einlass-Ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: bmb kabeldurchführung, kabeldurchführung, Kabeldurchlässe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
10
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 9,30*
1
€ 5,90*
ab € 7,1906*
€ 9,4606*
100
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 9,47*
100
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 9,47*
Lager 7051
44
1
€ 7,99*
ab € 9,8007*
€ 12,8007*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,8007*
€ 15,23283
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,7507*
€ 15,17333
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,4107*
€ 14,76873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,8807*
€ 14,13803
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,2807*
€ 13,42403
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,8007*
€ 11,66283
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
9131024
ab € 1,63*
Ähnlich
Hettich
58588
ab € 1,15*
Ähnlich
Hettich
73747
ab € 1,10*
Ähnlich
Hettich
58590
ab € 1,66*
Ähnlich
Hettich
73748
ab € 1,50*
Ähnlich
Hettich
47914
ab € 1,66*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 106055
ab € 8,3846*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.