Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung 80 mm Kunststoff grau Einlass-Ø 80 mm HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000271382
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     58590
EAN/GTIN:
     4023149068737
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabeldurchführung
Küchen-Systemtechnik
Schreibtisch Kabelauslass

Kabeldurchführung 80 mm Kunststoff grau Einlass-Ø 80 mm HETTICH


Kunststoff · 3 verschiedene Öffnungen durch Drehen der Deckplatte für das Verlegen von Telefon-, Strom-, Licht- und Computerkabel · kein Kabelgewirr auf dem Schreibtisch · Durchmesser 80 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Einbautiefe: 21,5mm · Außen-Ø: 88 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
grau
Einlass-Ø:
80 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
30
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,63*
2 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 1,66*
€ 2,90*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,7528*
€ 2,9228*
1 Tag
53
1
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 2,97*
Lager 7051
53
1
€ 7,99*
ab € 2,1182*
€ 3,5182*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5182*
€ 4,18666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8982*
€ 3,44886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8582*
€ 3,40126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6782*
€ 3,18706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6182*
€ 3,11566
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1182*
€ 2,52066
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
9131024
ab € 1,63*
Ähnlich
Hettich
58588
ab € 1,15*
Ähnlich
Hettich
73747
ab € 1,10*
Ähnlich
Hettich
73748
ab € 1,50*
Ähnlich
Hettich
47914
ab € 1,66*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 105292
ab € 7,2006*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 106055
ab € 8,3746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.