Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung 80 mm Kunststoff weiß Einlass-Ø 80 mm HETTICH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000271380
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     47914
EAN/GTIN:
     4023149065361
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Kabeldurchführung
Küchen-Systemtechnik
Schreibtisch Kabelauslass

Kabeldurchführung 80 mm Kunststoff weiß Einlass-Ø 80 mm HETTICH


Kunststoff · 3 verschiedene Öffnungen durch Drehen der Deckplatte für das Verlegen von Telefon-, Strom-, Licht- und Computerkabel · kein Kabelgewirr auf dem Schreibtisch · Durchmesser 80 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Einbautiefe: 21,5mm · Außen-Ø: 88 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß
Einlass-Ø:
80 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,05*
2 Tage
22
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 3,07*
4 Tage
22
€ 4,99*
ab € 2,3642*
€ 3,2643*
6 Tage
22
€ 5,39*
ab € 2,408*
€ 3,3471*
Lager 7051
22
€ 7,99*
ab € 2,6438*
€ 3,6238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6238*
€ 4,31232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9238*
€ 3,47932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8738*
€ 3,41982
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6938*
€ 3,20562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6438*
€ 3,14612
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
9131024
ab € 2,04*
Ähnlich
Hettich
58588
ab € 1,45*
Ähnlich
Hettich
73747
ab € 1,40*
Ähnlich
Hettich
58590
ab € 2,07*
Ähnlich
Hettich
73748
ab € 1,93*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 105292
ab € 9,1604*
Ähnlich
BMB Beschläge
201 106055
ab € 10,3702*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.