Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagemörtel Racofix® 8700 1:3 (Wasser/Mörtel) 1 kg Eimer SOPRO


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7051-3000264157
Hersteller:
     Sopro
Herst.-Nr.:
     74181
EAN/GTIN:
     4005734741812
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Montagemörtel Racofix® 8700 1:3 (Wasser/Mörtel) 1 kg Eimer SOPRO


schnell erhärtender Montagemörtel · bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht · korrosionshemmend, wasserdichtend · mit hoher Festigkeit · zum schnellen Montieren von Metallankern, Dübeln oder sonstigen Befestigungsmitteln in verschiedenen Untergründen · z. B. bei der Montage von Balkon- und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Garagentoren, Zaunpfosten und -kästen, Schalttafeln, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, Dachrinnen · zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflußrohrleitungen · zum Befestigen von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden · mit Prüfzeugnis · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 25 °C · Verarbeitungszeit: ca. 3 - 5 min · Lagerfähigkeit ca. 6 Monate ·
Weitere technische Eigenschaften Verarbeitungszeit: ca. 3 - 5min · Mischverhältnis: 1:3 (Wasser/Mörtel) · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 25°C
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. | H335 - Kann die Atemwege reizen.
Inhalt:
1 kg
Marke:
SOPRO
Gebinde:
Eimer

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, Mörtel, sopro mörtel, einweg eimer, Schnellmörtel, Racofix
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
72
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,11*
€ 8,02*
5 Tage
182
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 6,14*
€ 8,60*
6 Tage
6
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 40,25008*
€ 54,30*
4 Tage
6
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 43,28*
€ 58,15008*
Lager 7051
6
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 48,44*
€ 63,78*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 63,78*
€ 75,8982
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 62,10*
€ 73,899
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 60,13008*
€ 71,5548
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 57,88*
€ 68,8772
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 55,36*
€ 65,8784
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 48,44*
€ 57,6436
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 16 Stück (ab € 3,0275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sopro
74081
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.