Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1316 E DIN links 24/245/40/92/9 mm käntig BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000253063
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 1316 0245
EAN/GTIN:
     4015540626043
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss

Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1316 E DIN links 24/245/40/92/9 mm käntig BKS


Wechselfunktion E · für einflügelige Türen · Feuerschutz · zugelassen nach DIN EN 179 / DIN EN 1125 · Entfernung 92 mm · 9 mm Vierkant ·
Weitere technische Eigenschaften Hinterdornmaß: 15mm · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Stulp:
Edelstahl
Dornmaß:
40 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 78,44*
€ 103,55*
1 Tag
2
€ 5,50*
ab € 83,07*
€ 104,03*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 86,49*
€ 108,26*
5 Tage
2
€ 5,99*
ab € 88,32*
€ 110,85*
Lager 7051
2
€ 7,99*
ab € 101,17*
€ 125,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKS
B 1316 0243
ab € 78,13*
Sonstiges
BKS
B 1316 0213
ab € 90,76*
Sonstiges
BKS
B 1316 0215
ab € 129,65*
Sonstiges
BKS
B 1316 0217
ab € 111,25*
Sonstiges
BKS
B 1316 0244
ab € 78,13*
Sonstiges
BKS
B 1316 0214
ab € 90,79*
Sonstiges
BKS
B 1316 0216
ab € 129,25*
Sonstiges
BKS
B 1316 0208
ab € 89,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.