| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000252689 Herst.-Nr.: B-19100-01-U-8 EAN/GTIN: 4015540792786 |
| |
|
| | |
| Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss B 1910 B DIN links / rechts 24/270/40/92/9 mm Klasse 5 käntig BKS Umschaltfunktion B · für einflügelige Rahmentüren · durch umlegbaren Fallenriegel DIN links und rechts verwendbar · einwärts auf auswärts umstellbar · selbstverriegelnder Fallenriegel verriegelt standardmäßig auf 20 mm · Einbruch-, Feuerschutz- und Rauchschutzeignung · erfüllt die Anforderungen der DIN 18251-2 · Klasse 5 · durchgehende Beschlagsbefestigung auch bei Ovalrosetten möglich · zugelassen nach DIN EN 179 / DIN EN 1125 · CE-Zulassung nach EN 12209 · Falle aus Stahl · 9 mm Vierkant · Stulplänge 270 mm · Weitere technische Eigenschaften Riegel: vernickelt · Hinterdornmaß: 15mm · Drückernuss: zweiteilig · Norm: DIN 18250 · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 20mm Weitere Informationen: | | Stulp: | Edelstahl | Dornmaß: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,30* | € 216,88* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,76* | € 217,92* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,76* | € 218,91* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,29* | € 227,34* | | | | Lager 7051 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,91* | € 255,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|