| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-3000250387 Herst.-Nr.: TP970LW EAN/GTIN: 4033449064360 |
| |
|
| | |
| Türtreibriegel 970 DIN links weiß Leichtmetall 23 mm Rundstange 10 mm FUHR zum Feststellen des Standflügels an zweiflügeligen Türen · käntiges Design · für verdecktlaufende Rundstangen 10 mm · mit Totpunktstellung · Weitere technische Eigenschaften Material: Leichtmetall Weitere Informationen: | | Oberfläche: | weiß | Stangenlänge: | 23 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,31* | € 71,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,44* | € 71,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 57,33* | € 74,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 59,25* | € 76,06* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 63,55* | € 81,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|