Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10406801 Herst.-Nr.: 4933471409 EAN/GTIN: 4058546290375 |
| |
|
| | |
| Milwaukee FUEL™ Akku-Nagler M18FN18GS-0X Kraftvoller Nagler mit der Leistung, um Nägel in Hartholz bündig zu versenken · Immer einsatzbereit dank der ˝Ready-to-Fire˝-Technologie · Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig, entwickelt für anspruchsvolle Anwender, welche Wert auf · Zuverlässigkeit und Haltbarkeit legen · Durch ein schmaleres Nagelloch wird eine saubere Oberfläche erreicht · Unterschiedliche Aufsätze für ideale Ergebnisse bei unterschiedlichen Anwendungen · Maschine benötigt nur eine schmale Kontaktstelle zur Auslösung, somit können auch Nägel in spitzem Winkel gesetzt werden · Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad für präzises Arbeiten · Trockenschussverhinderung · Bis zu 1200 Nägel pro 2.0-Ah-Akkuladung für hohe Produktivität · Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal · LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs ·100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm Lieferumfang: Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät |
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 396,52* | € 438,65* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,04* | € 442,32* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,58* | € 444,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 409,64* | € 449,07* | | | | Lager 7051 | | | | | | Frei Haus | ab € 463,45* | € 498,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|