Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pionier Herforder Zunft Zunfthose weiß 29 Art-Nr.: 322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-10329880
Hersteller:
     Pionier Workwear
Herst.-Nr.:
     322_29
EAN/GTIN:
     4009225066101
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose

Pionier Herforder Zunft Zunfthose weiß 29 Art-Nr.: 322


zwei schräg eingesetze Seitentaschen, je eine rechte und linke Zollstocktasche, eine Gesäßtasche mit Knopf verschließbar, alle Tascheneingriffe mit Kunstleder verstärkt, klassischer Zunft-Reißverschluss, Hemdstopper, sieben Gürtelschlaufen, Hosenbein gerade geschnitten, Knietaschen, Schrittverstärkung, Gewebe innen angeraut Material: 100% Baumwolle,
Weitere Informationen:
Kollektion:
Herforder Zunft
Farbe:
weiß
Grösse:
29
Material:
100% Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pionier Workwear
322_106
ab € 66,66*
Ähnlich
Pionier Workwear
322_110
ab € 73,33*
Ähnlich
Pionier Workwear
322_114
ab € 73,23*
Ähnlich
Pionier Workwear
322_24
ab € 64,71*
Ähnlich
Pionier Workwear
322_25
ab € 66,75*
Ähnlich
Pionier Workwear
322_26
ab € 66,75*
Ähnlich
Pionier Workwear
322_27
ab € 66,62*
Ähnlich
Pionier Workwear
322_28
ab € 73,28*
Ähnlich
Pionier Workwear
322_30
ab € 73,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.