Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pionier Herforder Zunft Cord Zunfthose schwarz 102 Art-Nr.: 314


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-10327455
Hersteller:
     Pionier Workwear
Herst.-Nr.:
     314_102
EAN/GTIN:
     4009225088363
Suchbegriffe:
Cord-Hose
Cordhose
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose

Pionier Herforder Zunft Cord Zunfthose schwarz 102 Art-Nr.: 314


zwei schräg eingesetze Seitentaschen, je eine rechte und linke Zollstocktasche, eine Gesäßtasche mit Knopf verschließbar, alle Tascheneingriffe mit Kunstleder verstärkt, klassischer Zunft-Reißverschluss, Hemdstopper, sechs Gürtelschlaufen, Hosenbein mit Schlag Material: 85% Baumwolle, 15% Polyester,
Weitere Informationen:
Kollektion:
Herforder Zunft
Farbe:
schwarz
Grösse:
102
Material:
85% Baumwolle 15% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pionier Workwear
314_106
ab € 68,16*
Ähnlich
Pionier Workwear
314_110
ab € 75,75*
Ähnlich
Pionier Workwear
314_114
ab € 75,65*
Ähnlich
Pionier Workwear
314_24
ab € 68,21*
Ähnlich
Pionier Workwear
314_25
ab € 68,16*
Ähnlich
Pionier Workwear
314_26
ab € 68,16*
Ähnlich
Pionier Workwear
314_27
ab € 68,25*
Ähnlich
Pionier Workwear
314_28
ab € 76,09*
Ähnlich
Pionier Workwear
314_98
ab € 68,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.