Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Schlagschrauber IPWE400R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     7051-10317230
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451524
EAN/GTIN:
     4002395143511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
elektro-schlagschrauber 400nm
elektro schlagschrauber

Milwaukee Schlagschrauber IPWE400R


Schlagschrauber ½“ mit hohem Drehmoment. Robustes Metallgetriebegehäuse. Kraftvolle 400 Nm Drehmoment. Handgriff mit Softgrip-Auflage und ergonomisches Griffdesign. Elektronik mit Drehzahlsteuerung.
Weitere technische Eigenschaften Schrauben-Ø: M12-M20 · Leerlaufdrehzahl: 0-1700min-¹ · Nennaufnahmeleistung: 725W · Bruttogewicht: 3,718 kg · Sortiment: Maschinen
Weitere Informationen:
Marke:
MILWAUKEE
Werkzeugaufnahme:
1/2 ″
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 364,94*
€ 406,33*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,17*
€ 406,41*
€ 5,95*
ab € 373,13*
€ 416,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,77*
€ 423,36*
Lager 7051
5
Frei Haus
ab € 424,30*
€ 465,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,17*
€ 553,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,49*
€ 533,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,09*
€ 522,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,18*
€ 515,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,30*
€ 504,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.