Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Milwaukee HD28 MS/0 Akku-Metallkreissäge ohne Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Logo
Artikel-Nr.:
     7051-10158121
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933416880
EAN/GTIN:
     4002395237777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge

Milwaukee HD28 MS/0 Akku-Metallkreissäge ohne Akku


28 Volt Hochleistungs-Metallkreissäge zum Schneiden von Vollmaterial, Rohren, Profilen, Gewindestangen und Kabelkanälen.
Weitere technische Eigenschaften Leerlaufdrehzahl: 3200min-¹ · Bruttogewicht: 4,022 kg · Schnitttiefe: 0-61 mm · Bohrung: 20 mm · Sortiment: Maschinen
Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Marke:
MILWAUKEE
Akkuspannung:
28 V
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 363,12*
€ 387,32*
Frei Haus
ab € 364,85*
€ 389,23*
Lager 7051
Frei Haus
ab € 393,69*
€ 421,11*
€ 5,80*
ab € 426,15*
€ 457,19*
Frei Haus
ab € 444,71*
€ 477,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,11*
€ 501,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,30*
€ 497,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,69*
€ 468,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4933415615
ab € 275,57*
Ähnlich
Milwaukee
4933419022
ab € 358,88*
Ähnlich
Milwaukee
4933448380
ab € 71,09*
Ähnlich
Milwaukee
4933416860
ab € 350,50*
Ähnlich
Milwaukee
4933448537
ab € 729,35*
Ähnlich
Milwaukee
4933448542
ab € 566,50*
Ähnlich
Milwaukee
4933432090
ab € 318,0847*
Ähnlich
Milwaukee
4933432225
ab € 244,23*
Ähnlich
Milwaukee
756485
ab € 85,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.