Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh CF 2 black | ESD - EN ISO 20345 S1 - Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-10054599
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     76500-S1-42
EAN/GTIN:
     4043692002347
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh CF 2 black | ESD - EN ISO 20345 S1 - Gr. 42
Schwarz/Grauer Sicherheitshalbschuh nach EN ISO 20345 S1 mit neuer CF Sohlentechnologie.
Die Modelle mit der neuen CF Sohlentechnologie erzielen beste Rutschhemmung, sind strapazierfähig und absolute Leuchtgewichte.


Eigenschaften:
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- Sicherheitsreflektoren
- atmungsaktives clima-stream® Funktionsfutter
- auswechselbare Einlegesohle
- 3D-Dämpfungssystem
- ESD Ableitwiderstand <35 Megaohm
Weitere Informationen:
Grösse:
42
Weite:
10
Norm:
S1
Form:
Halbschuh
Farbe:
Schwarz
Obermaterial:
SportLine-Obermaterial
Laufsohle:
MPU Light Sohlentechnologie
Innenfutter:
aktiv-X Funktionsfutter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,10*
€ 79,13*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,30*
€ 80,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,65*
€ 80,51*
€ 4,90*
ab € 67,52*
€ 83,03*
Lager 7051
2
€ 7,99*
ab € 78,29*
€ 93,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,18*
€ 110,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,45*
€ 110,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,65*
€ 103,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,25*
€ 101,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,29*
€ 93,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-41-42
ab € 6,20*
Zubehör
Atlas
99200-42
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92000-42
ab € 3,91*
Zubehör
Atlas
99100-42
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99000-42
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-42
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.