Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode WL 15 D.2,4mm L.175mm gold Litty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-1000152636
Hersteller:
     Litty
Herst.-Nr.:
     010624175
EAN/GTIN:
     4033164062412
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode gold 2,4 x 175mm
wolframelektroden gold
wolframelektroden

Wolframelektrode WL 15 Ø 2,4 mm Länge 175 mm gold Litty


1,5 % Lanthanoxid · nach EN 6848 · 100 % strahlungsfrei · keine Gefährdung durch radioaktive Strahlung · Einsatz besonders beim automatisierten Schweißen · Länge: 175 mm · Weitere technische Eigenschaften Länge: 175mm

Weitere Suchbegriffe: Elektroden, TIG Spitze, WIG Nadel, Wolframnadeln, TIG Nadel, WIG Spitze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
860
10
€ 8,50*
ab € 1,64*
€ 2,33*
1 Tag
2290
10
€ 5,50*
ab € 2,14*
€ 2,99*
3 Tage
1687
10
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 2,99*
1 Tag
2290
30
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,01*
Lager 7051
2250
10
€ 7,99*
ab € 2,28*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.