| |
|
| Artikel-Nr.: 705-9900-3020 Herst.-Nr.: 9900-3020 EAN/GTIN: 4002730113018 |
| |
|
| | |
| Der Schlosskasten mit Vorrichtung für Profilzylinder eignet sich für Metalltüren / Metalltore. Das 2-tourige Schloss ist sowohl für DIN links sowie für DIN rechts verwendbar. Der unbehandelte Schlosskasten kann auch an Profile angeschweißt werden. - Schlosskasten mit Vorrichtung für Profilzylinder
- 2-Tourig abschließbar
- Schlosskasten: Eisenblank
- DIN rechts/links verwendbar
- Dornmaß 60 mm, Entfernung: 72 mm, Vierkant: 9 mm
Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schlosskasten | Dornmaß: | 60 mm | Stulpbreite: | 30 mm | Lochung: | PZ - Profilzylinder | Entfernung: | 72 mm | Nuss: | 8 mm | Anschlagrichtung: | DIN links/rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kastenschloss, Knebeldrückerschloss, Knopfriegelschloss, Stumpfdrückerschloss, Universalkastenschloss, Schlosskasten, bever schlosskasten, schlosskasten, haustürschloss entfernung 72, türschloss, torschloss, gartentür, gartentor, stumpfdrückerschloss, kastenschloss, garten, universal, schloss, buntbart, pz, lochung, profilzylinder, komplett, beschlag, massiv, hebende, schließende, Falle, BB, links, rechts, beidseitig, verriegelbar, riegel, dorn, 60, mm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,28* | € 28,53* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,77* | € 35,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 28,66* | € 38,20* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,10* | € 38,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 29,47* | € 39,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|