Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Stumpfdrückerschloss - SDS 130 - Lochung: Buntbart - mit hebender Falle - R/L verwendbar - 9900-0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-9900-0001
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     9900-0001
EAN/GTIN:
     4026434007565
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss

Stumpfdrückerschloss für Holztüren / Gartentore universell einsetzbar. DIN links und DIN rechts verwendbar. Mit hebender Falle und einem Dornmaß von 60 mm.

  • Universell einsetzbar für Holztüren oder Gartentore
  • DIN rechts / LINKS verwendbar
  • Mit hebender Falle und Beschlag
  • Massiver Stahlriegel
  • Wahlweise mit Lochung für Buntbart oder Profilzylinder
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stumpfdrückerschloss
Dornmaß:
60 mm
Lochung:
Buntbart
Falle:
hebende Falle
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Ausführung:
mit Kunststoff-Drückergarnitur
Anschlagrichtung:
DIN links/rechts
Weitere Suchbegriffe: Knopfriegelschloss, Stumpfdrückerschloss, Universalkastenschloss, kastenschloss bb, kasten riegelschloss, kastenschloss basi, türschloss, torschloss, gartentür, gartentor, stumpfdrückerschloss, kastenschloss, garten, universal, schloss, buntbart, pz, lochung, profilzylinder, komplett, beschlag, massiv, hebende, schließende, Falle, BB, links, rechts, beidseitig, verriegelbar, riegel, dorn, 60, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
9900-0005
ab € 15,72*
Sonstiges
BASI
9900-0006
ab € 16,87*
Sonstiges
BASI
9900-0002
ab € 15,30*
Sonstiges
Bever & Klophaus
150P
ab € 8,45*
Sonstiges
Bever & Klophaus
79PK
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.