Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Einsteck-FS-Türschloss - ES 984 - Lochung: PZW - Stulp 24 mm abgerundet - R/L verwendbar - 9840-6520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-9840-6520
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     9840-6520
EAN/GTIN:
     4026434006971
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss

Das ES 984 Einsteckschloss mit Wechsel eignet sich bestens zum Anbringen an Feuerschutztüren / Brandschutztüren H 80 oder NR 80. Die Falle und der Riegel bestehen aus Metall. Mit der Wechselfunktion kann die Schlossfalle mit dem Schlüssel betätigt werden. Zum Öffnen ist keine Türklinke notwendig. Stulpbreite: 24 mm abgerundet und verzinkt, Dornmaß 65 mm, Entfernung: 72 mm, Vierkant: 9 mm geeignet für DIN Rechts / Links Türen.

  • Feuerschutz Einsteckschloss für Feuerschutz- oder Brandschutztüren
  • DIN links / rechts verwendbar, Stulp: 24 mm abgerundet, verzinkt
  • Dornmaß 65 mm, Entfernung: 72 mm, Vierkant: 9 mm
  • Riegel 1-tourig
  • Material Falle/Riegel: Metall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feuerschutztürschloss
Entfernung:
72 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpbreite:
24 mm
Stulp:
abgerundet
Nuss:
9 mm
Dornmaß:
65 mm
Lochung:
PZ - Profilzylinder
Anschlagrichtung:
DIN links/rechts
Weitere Suchbegriffe: Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, innentürschloss dorn 65 entfernung 72, feuerschutztür einsteckschloss, feuerschutztür-einsteckschloss stulp 20 x 235, einsteckschloss, profilzylinder, pz, lochung, türschloss, innentür, schloss, stulp, edelstahl, rund, eckig, käntig, norm, genormt, bb, buntbart, holztür, nickel, silber, falle, riegel, kunststoff, stahl, 72, mm, 235, 245, din, rechts, links, hochwertig, dornmaß, 55, de, wc, bad, wc-schloss, badezimmer, gäste-wc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
9810-6522
ab € 10,85*
Sonstiges
BASI
9810-6521
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.