Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

FH-SCHLOSS ES 981, 72/65 MM PZW, 24MM RUND, DIN RECHTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabbildung - FH-SCHLOSS ES 981, 72/65 MM PZW, 24MM RUND, DIN RECHTS
Artikelabbildung - FH-SCHLOSS ES 981, 72/65 MM PZW, 24MM RUND, DIN RECHTS
FH-SCHLOSS ES 981, 72/65 MM PZW, 24MM RUND, DIN RECHTS
Artikel-Nr.:
     705-9810-6521
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     9810-6521
EAN/GTIN:
     4026434006957
Suchbegriffe:
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
Stahltür-Einsteckschloss
Stahltürschloss

Einsteckschloss ES 981

Einsteckschloss nach DIN 18250/Teil 1 für Feuerschutzabschlüsse

Stulp, Kasten, Falle und Riegel verzinkt - sehr hohe Korrosionsbeständigkeit. 2-tourige Riegelfunktion.
Mit Wechselfunktion, d. h. die Falle kann mit Schlüssel betätigt werden (Einsatz: Wechselbeschläge).

Ausführung

Einsteckschloss ES 981 mit rundem Stulp

  • Stulp: 24 mm
  • DIN: rechts
  • Dornmaß: 65 mm
  • Vierkant: 9 mm
  • Entfernung: 72 mm
  • Lochung: PZ
Weitere Suchbegriffe: feuerschutztür-einsteckschloss, Schloss, Tür, Türsicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BASI
9810-6522
ab € 9,63*
Ähnlich
BASI
9840-6520
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG