| |
|
| Artikel-Nr.: 705-9550-0110 Herst.-Nr.: 9550-0110 EAN/GTIN: 4026434064896 |
| |
|
| | |
| Das Sicherheitswinkelschließblech SWS 955 ist für linksöffnende und rechtsöffnende Türen geeignet. Das Schließblech wird mit 3 Maueranker-Dübel an der Haustüre/ Wohneingangstüre befestigt und bietet so einen sicheren Halt. Eignet sich perfekt für den Austausch alter oder defekter Winkelschließbleche. - Für Haustüren / Wohneingangstüren
- Geeignet für DIN LINKS und DIN RECHTS Türen
- Material: Verzinkt
- Stabile und kantige Ausführung
Weitere Informationen: | | Ausführung: | käntig | Abmessungen: | 300 x 25 x 25 x 3 mm | Anschlagrichtung: | DIN rechts / links | Material: | verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: winkelschließblech, zarge, tür, sicherheit, flachschließblech, sicherheitswinkelschließblech, rechts, links, din, verwendbar, norm, käntig, eckig, rund, nickel, silber, verzinkt |
| | |
| |