Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Hebelschloss - HS 321 - Gleichschließend - für universelle Verwendung - mit Klammer - 9000-1321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-9000-1321
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     9000-1321
EAN/GTIN:
     4026434073041
Suchbegriffe:
Briefkastenschloss
Briefkastenzylinderschloss
Drehverschluss Garderoben
Garderobenschrank Schließanlage

Das BASI Hebelschloss / Zylinderschloss HS 321 wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Das Schloss ist universell einsetzbar und kann unter anderem für Briefkästen, Spinde, Schubladen oder Spinde verwendet werden.

  • Zylinderlänge von 9,5 mm
  • Lieferung mit 2 Schlüsseln / Mit Klammer als Halterung
  • Gleichschließend
  • Oberfläche: Hellverchromt
  • Universell einsetzbar unter anderem für Geldkassetten, Briefkästen oder Spinde
Weitere Informationen:
Einsatz und Anwendung:
für universelle Verwendung
Schließung:
Gleichschließend
Ausführung:
mit Klammer
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Material:
hellverchromt
Weitere Suchbegriffe: Schliessanlage für Spind, Spind Schließanlage, spind schließanlage basi, garderobenschrank schließanlage, hebelschloss, briefkasten, geldkassetten, schrankschloss, schlüssel, möbelschloss, spindschloss, briefkästen, möbel, nockenschloss, briefkastenschloss, postfachschloss, universalschloss, universell, sicherheitsschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
9000-1310
ab € 4,56*
Sonstiges
BASI
9000-1311
ab € 4,58*
Sonstiges
BASI
9000-1320
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.