| |
|
| Artikel-Nr.: 705-9000-0050 Herst.-Nr.: 9000-0050 EAN/GTIN: 4026434079234 |
| |
|
| | |
| BZV 100 - Variabler Blindzylinder der Marke BASI universell einsetzbar. Der größenverstellbare Blindzylinder kann bei Türen mit einer Türblattstärke von 45-125 mm eingesetzt werden. Zum Verdichten / Verschließen der Profilzylinder-Lochung. - Variabler Blindzylinder zum Abdichten / Verschließen von PZ-Lochungen
- Für Türstärken von 45-125 mm
- Material: Matt Vernickelt
- Einfache Montage ohne Bohren
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Variabel einstellbar | Größe: | 45-125 mm | Material: | matt vernickelt | Gewicht: | 64 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: massiv, bauzylinder, zylinder, vollmaterial, messing, matt, vernickelt, profilzylinder, kurz, schloss, türzylinder, schließzylinder, tür, haustüren, eingangstüren, wohnungstüren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,04* | € 8,16* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,78* | € 17,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|