Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe 26 mm flach, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabbildung - Schlüsselringe
Artikelabbildung - Schlüsselringe
Artikel-Nr.:
     705-8700-2611
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     8700-2611
EAN/GTIN:
     4026434004298
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring 26 mm
schlüssel-ring

Schlüsselringe 26 mm flach, vernickelt

Lieferumfang:

  • Verpackungseinheit: 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Ring, Schlüsselzubehör, Ringe, Schlüsselanhänger, Anhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.