| |
|
| Artikel-Nr.: 705-8500-9000 Herst.-Nr.: 8500-9000 EAN/GTIN: 4026434002577 |
| |
|
| | |
| BASI Schlüsselanhänger Set im Verkaufsdisplay. Die farbigen Schlüsselanhänger dienen zur Kennzeichnung und schnellen Wiedererkennung von Schlüsseln oder eines Schlüsselbunds. Dank der auffälligen Farben werden Schlüssel ideal gekennzeichnet. Mit Loch und einem Standard S-Haken versehen. Anhänger bereits farbig sortiert - 8 verschiedene Farben - 1 VE = 200 Stück - Schlüsselanhänger zur Beschriftung / Markierung um Schlüssel zu identifizieren
- 1 VE (Verkaufseinheit) beinhaltet 200 Stück, mit Standard S-Haken
- Anhänger farblich sortiert im Verkaufsdisplay - 8 Standardfarben
- Mit Beschriftungsstreifen 15 x 35 mm und Klarsichtabdeckung
- Material: Weichplastik / Abmessung: 22 x 54 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Lochung und S-Haken | Lieferform: | im Verkaufsdisplay | Lieferumfang: | 1 VE = 200 Stück | Farbe: | 8-farbig, Standardfarben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselzubehör, schlüsselanhänger, transparent, farbig, weiß, gelb, creme, grün, hellblau, dunkelblau, orange, rosa, rot, violett, braun, grau, schwarz |
| | |
| |