Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

SCHMALRAHMENGARNITUR, PZ 92MM, 8MM VK, DRÜCKER-DRÜCKER, WEISS, SR 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabbildung - SCHMALRAHMENGARNITUR, PZ 92MM, 8MM VK, DRÜCKER-DRÜCKER, WEISS, SR 4000
Artikelabbildung - SCHMALRAHMENGARNITUR, PZ 92MM, 8MM VK, DRÜCKER-DRÜCKER, WEISS, SR 4000
SCHMALRAHMENGARNITUR, PZ 92MM, 8MM VK, DRÜCKER-DRÜCKER, WEISS, SR 4000
Artikel-Nr.:
     705-7810-0109
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7810-0109
EAN/GTIN:
     4026434005387
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Rosettengarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur

Schmalrahmengarnitur SR 4000

Schmalrahmen-Drücker/Drücker-Garnitur

Fest-/drehbar gelagerter Türdrücker mit Rückholfedermechanismus. Schilder mit Stütznocken.
Außen mit verdeckter Verschraubung.

Schmalrahmen-Garnitur

Ausführung: PZ 92/8
Material/Färbung: Aluminium Weiß 9016

Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Drückergarnitur, drückergarnitur alu, drückergarnitur pz, drückergarnitur trondheim, Beschlag, Türklinke, Wohnung, Haus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,27*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artikelabbildung - SCHMALRAHMEN-ROSETTEN-GARNITUR L-FORM, DR.- DR., PZ- LOCHUNG,ZB 3250, NIRO
BASI
7302-0208
€ 21,68*
Ähnlich
Artikelabbildung - SCHMALRAHMENGARNITUR 1/2, INNEN, PZ 92MM, 8MM VK, DRÜCKER, WEISS, SR 4000
BASI
7811-0109
€ 12,75*
Ähnlich
Artikelabbildung - SCHMALRAHMENGARNITUR, PZ 92MM, 8MM VK, DRÜCKER-DRÜCKER, ALU F1, SR 4000
BASI
7810-0101
€ 26,27*
Ähnlich
Artikelabbildung - SCHMALRAHMENGARNITUR, PZ 92MM, 8MM VK, WECHSEL, ALU F1, SRW 4000
BASI
7815-0101
€ 32,73*
Ähnlich
Artikelabbildung - SCHMALRAHMENGARNITUR, PZ 92MM, 8MM VK, WECHSEL, WEISS, SRW 4000
BASI
7815-0109
€ 32,73*
Ähnlich
Artikelabbildung - SCHMALRAHMENGRIFF AUF ROSETTE, ALU F1, SR 4100
BASI
7822-0101
€ 12,75*
Ähnlich
Artikelabbildung - SCHMALRAHMENGRIFF AUF ROSETTE, EDELSTAHL, SR 4100
BASI
7822-0108
€ 34,43*
Ähnlich
Artikelabbildung - SCHMALRAHMENGRIFF AUF ROSETTE, WEISS, SR 4100
BASI
7822-0109
€ 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG