| |
|
| Artikel-Nr.: 705-7704-0027 Herst.-Nr.: 7704-0027 EAN/GTIN: 4026434174229 |
| |
|
| | |
| Der Boden-Türstopper aus dem Hause BASI eignet sich für jeden Boden - egal ob Parkett, Laminat oder Fliesen. Der rutschfeste Gummifuß, gibt dem Türstopper einen festen Stand und verhindert das Rutschen. Praktisch, nützlich und modern - der Türstopper besteht aus hochwertigem und robustem Edelstahl. Möbel und andere Einrichtungsgegenstände werden vor unfreiwilligem Kontakt mit der Tür geschützt. Kratzer, Risse oder sonstige Beschädigungen an Ihrer Wand gehören von nun der Vergangenheit an. - Bodentürstopper mit schwerem Kern & rutschfestem Gummifuß - extra schwer 1,1 Kg
- Geeignet für jeden Boden egal ob Fliesen, Parkett oder Laminat
- Massives und hochwertiges Edelstahl mit Gummischutzring
- Schützt vorm Anschlagen der Türe an der Wand - keine Kratzer und Dellen mehr
- Keine knallenden Türen mehr beim durchlüften
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Edelstahl | Durchmesser: | 75 mm | Höhe: | 78 mm | Gewicht: | 1100 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: türfeststeller basi, türfeststeller, türstopper, bodentürstopper, wandstopper, wandtürstopper, montage, boden, wand, befestigung, edelstahl, silber, schwer, robust, rutschfest, schrauben, fixiert, tür, fenster, schutz, premium, gummiring, gummi, dämpfer, türkeil, türhalter, türhaken, glastür, balkontür, büro, 1kg |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,62* | € 6,21* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,05* | € 16,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,27* | € 17,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|