Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Wand-Türstopper - TS 21 - Edelstahl - 7704-0021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     705-7704-0021
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7704-0021
EAN/GTIN:
     4026434141382
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms

Wand-Türstopper von BASI. Der Wand-Türstopper wird fest an der betroffenen Wand verankert und verhindert dadurch das Anschlagen der Türe. Kratzer und Dellen an der Wand gehören in Zukunft der Vergangenheit an. Optisch ansprechendes Material aus Edelstahl.

  • Boden-Türstopper TS 21
  • Verhindert Beschädigungen an Wand und Türe
  • Zur Wandmontage vorgesehen
  • Material: Edelstahl
  • Maße: Länge 96 mm x Durchmesser 24 mm /50 mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Edelstahl
Länge:
96 mm
Durchmesser:
24 mm
Halterung-Ø:
50 mm
Ausführung:
Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsi edelstahl, bummsi, wandtürstopper basi, türstopper, bodentürstopper, wandstopper, wandtürstopper, montage, boden, wand, befestigung, edelstahl, silber, schwer, robust, rutschfest, schrauben, fixiert, tür, fenster, schutz, premium, gummiring, gummi, dämpfer, türkeil, türhalter, türhaken, glastür, balkontür, büro, 1kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
200
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 5,05*
7 Tage
59
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 15,07*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7704-0023
ab € 5,08*
Sonstiges
BASI
7704-0024
ab € 8,45*
Sonstiges
BASI
7704-0025
ab € 5,64*
Sonstiges
BASI
7704-0020
ab € 2,91*
Sonstiges
BASI
7704-0022
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.