| |
|
| Artikel-Nr.: 705-6800-0002 Herst.-Nr.: 6800-0002 EAN/GTIN: 4026434002454 |
| |
|
| | |
| Der Türspion mit Weitwinkeloptik sorgt für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause. Wer kennt es nicht - plötzlich klingelt es, obwohl man niemanden erwartet. Mit dem großen Sichtbereich von 180° sehen Sie genau, welche Person sich vor Ihrer Eingangstür befindet. Dank des Türspion entgehen Sie lästigen oder dubiosen Vertretern. Der Türspion ist aus Messing und eignet sich für gängige Wohnungstüren / Hauseingangstüren mit einer Türstärke von 35-58 mm. Für Türen mit einer größeren Türstärke als 58 mm, ist separat ein Verlängerungsstück erhältlich - diese Verlängert den Türspion um 10-15 mm. Der Einbaudurchmesser des Spions beträgt 14 mm. - Türspion TS680 für Eingangstüren mit einer Stärke von 35-58 mm
- Sorgt für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause
- Großes Sichtfeld mit einem Weitwinkelobjektiv von 180 Grad
- Einbaudurchmesser von 14 mm
- Material: Messing, Farben: Silber / Gold
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Messing verchromt | Farbe: | Silber | Einbaudurchmesser: | 14 g | Türstärken: | 35-58 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsicherheit, Spion, Guckloch, Anwesenheitsschutz, Wohnung, Besuch, Linse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,32* | € 7,21* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,43* | € 13,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,77* | € 18,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|