| |
|
| Artikel-Nr.: 705-6150-5000 Herst.-Nr.: 6150-5000 EAN/GTIN: 4026434456387 |
| |
|
| | |
| Das witterungsbeständige Vorhangschloss von BASI eignet sich idealerweise für den Außenbereich. Dank der wasserdichten Kunststoffummantelung und der zusätzlich angebrachten Zylinderkappe hält das Schloss auch Wind und Wetter stand. Das Vorhängeschloss besteht im Inneren aus Stahllamellen, der Bügel aus gehärtetem Stahl. Die verschleißfeste Kunststoffschale verhindert Kratzer an Gegenständen und ist gleichzeitig sehr langlebig. Das wetterfeste Bügelschloss ist mit einem Sicherheitszylinderschloss ausgestattet und wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Die Verriegelung erfolgt ohne Schlüssel, durch einfaches Herunterdrücken des Bügels. Das Hangschloss von BASI, ideal für den Outdoor-Bereich zum Verschließen von Türriegeln, Tore, Schränke, Truhen, Container, Schuppen, Gartengeräte, Spinde oder auch Fahrräder. Erhältlich in drei verschiedenen Ausführungen / Größen. - Massives Vorhangschloss für den Außenbereich, dank wasserdichten Kunststoffummantelung und der zusätzlich angebrachten Zylinderkappe
- Wetterfest und wasserdicht, Outdoor Schloss mit verzinkten Stahllamellen im Inneren, Bügel aus gehärtetem Stahl
- Vielseitig, langlebig und zuverlässig – verschleißfeste Kunststoffschale verhindert Kratzer an Gegenständen
- Automatisches verriegeln – Die Verriegelung erfolgt ohne Schlüssel, durch einfaches Herunterdrücken des Bügels
- Abmessungen: Breite: 59 mm, Bügelhöhe 38 mm, Bügelstärke 10,8 mm – Lieferung inkl. 2 Schlüssel
Weitere Informationen: | | Marke: | BASI | Bügelstärke: | 10,8 mm | Bügelhöhe: | 38 mm | Schlossbreite: | 59 mm | Material: | Stahl | Schließung: | Verschiedenschließend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, basi bügelschloss, hangschloss, hangschloss verzinkt, Outdoor, Outdoor Schloss, witterungsfest, wetterfest, witterungsbeständig, korrosionsbeständig, Kunststoffummantelung, Stahlschloss, Stahllamellen, verschiedenschließend, Verschiedenschließung, einzelschließend, Einzelschließung, einzelsperrrend, Einzelsperrung |
| | |
| |