Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 705-6120-1500 Herst.-Nr.: 6120-1500 EAN/GTIN: 4026434075601 |
| |
|
| | |
| Sicheres Vorhangschloss aus massivem Messinggehäuse und einem gehärtetem Stahlbügel. Das Vorhangschloss sichert Objekte wie Tore, Türen, Spinde, Schränke, Schuppen oder Kellertüren. Das Sicherheitsschloss wird mit 2 Schlüsseln geliefert. Ein integrierter Wasserstopp (ab einer Breite von 30 mm) sorgt dafür, dass kein Wasser ins Gehäuse läuft. Das Messing-Vorhangschloss besitzt ein rostfreies Innenwerk. Erhältlich in Gleichschließung / Verschiedenschließend sowie vielen verschiedenen Größen. - Vorhangschloss mit massivem Messinggehäuse und gehärtetem Stahlbügel
- Mit Sicherheits-Profilzylinder und 2 Schlüsseln
- Wasserstopp ab 30 mm Breite verhindert das Eindringen von Wasser ins Gehäuse
- In verschiedenen Größen erhältlich, sowie in Gleichschließend / Verschiedenschließend
- Zur Absicherung von Türen, Tore, Schuppen, Spinde oder Keller
Weitere Informationen: | | Bügelstärke: | 3 mm | Bügelhöhe: | 12 mm | Material: | Messing | Ausführung: | Verschiedenschließend | Korpusbreite: | 15 mm | Gewicht: | 29 g | Anzahl der Schlüssel: | 2 Schlüssel | Material des Bügels: | Stahl, gehärtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, basi bügelschloss, hangschloss, vorhangschloss, vorhängeschloss, basics, zahlencode, zahlenkombination, schloss, zahlenschloss, massiv, stabil, robust, witterungsfest, rostfrei, messing, alu, silber, bügel, lang, hoch, klein, lock, verschiedenschließend, 2, schlüssel, wetterfest |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 705 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,37* | € 4,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,61* | € 19,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 705 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 705 | | Versand: Lager 705 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 335,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|