Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Profil-Kurzzylinder - AS 27/35 mm - Verschiedenschließend - Not- und Gefahrenfunktion - 5220-2735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Hinweis
Artikel-Nr.:
     705-5220-2735
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     5220-2735
EAN/GTIN:
     3838923332031
Suchbegriffe:
Kurzzylinder
Profilkurzzylinder
kurzzylinder 27/35
kurzzylinder

Die sichere AS Kurzzylinder Reihe von BASI mit Aufbohrschutz, sowie Not- und Gefahrenfunktion. Kurzzylinder sind wie Doppelprofilzylinder von zwei Seiten aus bedienbar. Jedoch sind diese Aufgrund Ihrer kurzen Länge für dünne Türen, Glastüren oder Metalltüren geeignet. Der robuste Zylinder wird inklusive 3 Schlüssel geliefert. Durch das verschiedenschließende System sind nur die 3 mitgelieferten Zylinderschlüssel passend. Es besteht jederzeit die Möglichkeit beim regionalen Schlüsseldienst Ersatzschlüssel anfertigen zu lassen. Der massive Zylinder aus matt vernickeltem Messing kommt zudem mit einem Aufbohrschutz, der ein Aufbohren von möglichen Einbrechern verhindert / erschwert. Mit der Not- und Gefahrenfunktion lässt sich die Türe auch dann von außen öffnen, wenn auf der Innenseite des Profilzylinders bereits ein Schlüssel steckt. Bei der Fertigung der BASI Zylinder wird präzise auf höchste Qualität geachtet. Die Herstellung und Prüfung erfolgt nach DIN-Norm 18252:2006-12.

  • Sicherer Profil-Kurzzylinder aus der AS Reihe - für dünne Türen, Glastüren oder Metalltüren
  • Mit Aufbohrschutz, erschwert Aufbrechen oder Öffnen des Zylinders
  • Lieferung mit 3 Schlüsseln, Verschiedenschließend
  • Mit Not- und Gefahrenfunktion
  • Material: Messing matt vernickelt, Geprüft nach DIN 18252:2006-12
Weitere Informationen:
Länge A:
27 mm
Länge B:
35 mm
Schließart:
verschiedenschließend
Not-/Gefahrenfunktion:
ja
Anzahl der Schlüssel:
3 Schlüssel
Anzahl der Stiftzuhaltungen:
5
Schutz:
Aufbohrschutz
Material:
Messing matt vernickelt
Fertigung nach:
DIN 18252:2006-12
Weitere Suchbegriffe: basi kurzzylinder, Profilzylinder, kurz, 22, 27, 33, 35, mm, schloss, zylinder, haustüren, eingangstüren, gleichschließend, n+g, not, gefahrenfunktion, türzylinder, schließzylinder, tür, profil, schlüssel, metalltür, halb, doppel, knauf, gleichschließung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
5220-2727
ab € 10,92*
Sonstiges
BASI
5220-2733
ab € 10,96*
Sonstiges
BASI
5220-2740
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.