Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Briefkasten - BK 2000 - Stahl Silber - 2170-2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2170-2001
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2170-2001
EAN/GTIN:
     4026434107326
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset

Der stilvoll designte Briefkasten BK 2000 der Marke BASI verbindet das Moderne und das Praktische. Das abgerundete Design verschönert den Eingangsbereich Ihres Hauses und sorgt dafür, dass Ihre Briefe, Zeitungen, Magazine oder andere wichtige Dokumente sicher verstaut sind. Die große Einwurfklappe sorgt dafür, dass wirklich alle Dokumente im Briefkasten landen und Ihre Post bei Wind und Wetter geschützt ist. Der Briefkasten, wahlweise aus Stahl / Edelstahl ist besonders witterungsbeständig und widerstandsfähig. Das integrierte Zeitungsfach im Rücken des Briefkastens zeichnet den Briefkasten aus und gibt Ihm einen modernen Look und den finalen Schliff. Ein sicheres Zylinderschloss schützt Ihre Post vor unbefugten Personen. Das Namensschild kann frei beschriftet werden und ist jederzeit austauschbar.

  • Stilvoller Briefkasten für den Eingangsbereich
  • Sichere Aufbewahrung Ihrer Post, dank Zylinderschloss / Hebelschloss
  • Mit großem Namensschild und Einwurfschlitz , Integriertes Zeitungsfach
  • Lieferung inklusive 2 Schlüssel und Befestigungsmaterial
  • Maße: H405 x B310 x T158 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Abmessungen:
H405 x B310 x T158 mm
Anzahl der Schlüssel:
2
Ausführung:
mit Zeitungsfach und Namensschild
Gewicht:
3750 g
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: briefkasten grau, briefkasten zeitungsfach, briefkasten basi, Haus, Tür, Silber, StahlWächter, Kasten, Zeitung, Zeitungsolle, Brief;Batterie, Wandmontage, Wand, Familie, Zubehör, Edelstahl, schwarz, weiß, Rottner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
10
€ 4,95*
ab € 28,85*
€ 42,08*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 63,82*
€ 83,62*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 81,09*
€ 104,30*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
2170-1308
ab € 12,84*
Sonstiges
BASI
2170-0900
ab € 22,96*
Sonstiges
BASI
2170-0901
ab € 24,39*
Sonstiges
BASI
2170-0902
ab € 21,56*
Sonstiges
BASI
2170-0308
ab € 31,59*
Sonstiges
BASI
2170-0408
ab € 50,64*
Sonstiges
BASI
2170-0610
ab € 65,08*
Sonstiges
BASI
2170-0661
ab € 21,49*
Sonstiges
BASI
2170-0662
ab € 21,60*
Sonstiges
BASI
2170-1200
ab € 12,84*
Sonstiges
BASI
2170-1300
ab € 12,79*
Sonstiges
BASI
A188302
ab € 12,84*
Sonstiges
BASI
2170-2002
ab € 28,68*
Sonstiges
BASI
2170-2008
ab € 57,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.