Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI - Briefkasten - BK 900 - Stahl Silber - 2170-0661


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-2170-0661
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2170-0661
EAN/GTIN:
     4026434066791
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten weiß 30x36x10 cm
briefkasten

Der BK 900 Briefkasten von BASI schützt Ihre Post vor Wind und Wetter. Der kompakte Briefkasten ist in 3 Ausführungen erhältlich (Edelstahl / Stahl Silber oder Stahl weiß lackiert). Er verzichtet auf viel drum herum und konzentriert sich auf das Wesentliche. Mit Einwurfschlitz und großem Namensschild bringt der Briefkasten nützliche Funktionen mit sich. Das Hebelschloss / Profilzylinderschloss sichert Ihre Briefe oder Unterlagen vor unbefugten Personen. Durch seine kompakte Größe passt der Briefkasten auch auf schmalere Wandflächen. Sie erhalten einen Briefkasten mit einem modernen Look, der schlicht und zugleich qualitativ hochwertig ausgestattet ist. Der BK 900 aus dem Hause BASI - ein Briefkasten der Ihrer Post einen sicheren Aufbewahrungsort bietet.

  • Briefkasten mit großem Namensschild und Einwurfschlitz
  • Sichere Aufbewahrung Ihrer Post, dank Zylinderschloss / Hebelschloss
  • Lieferung inklusive 2 Schlüssel und Befestigungsmaterial
  • Wahlweise in Edelstahl / Stahl Silber / Stahl weiß lackiert
  • Maße: H310 x B360 x T150 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Abmessungen:
H310 x B360 x T150 mm
Anzahl der Schlüssel:
2
Ausführung:
mit Namensschild
Gewicht:
2730 g
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: briefkasten weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
100
€ 4,95*
ab € 21,57*
€ 32,07*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 49,49*
€ 65,01*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 53,68*
€ 70,19*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
2170-1308
ab € 12,84*
Sonstiges
BASI
2170-0900
ab € 23,05*
Sonstiges
BASI
2170-0901
ab € 24,35*
Sonstiges
BASI
2170-0902
ab € 21,49*
Sonstiges
BASI
2170-0308
ab € 31,76*
Sonstiges
BASI
2170-0408
ab € 50,82*
Sonstiges
BASI
2170-0610
ab € 65,05*
Sonstiges
BASI
2170-0662
ab € 21,54*
Sonstiges
BASI
2170-1200
ab € 12,84*
Sonstiges
BASI
2170-1300
ab € 12,83*
Sonstiges
BASI
A188302
ab € 12,84*
Sonstiges
BASI
2170-2001
ab € 28,82*
Sonstiges
BASI
2170-2002
ab € 28,77*
Sonstiges
BASI
2170-2008
ab € 57,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.