Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

FEUERSICHERE DOKUMENTENBOX DB 212 - A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabbildung - FEUERSICHERE DOKUMENTENBOX DB 212 - A4
Artikelabbildung - FEUERSICHERE DOKUMENTENBOX DB 212 - A4
Artikel-Nr.:
     705-2100-0012
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     2100-0012
EAN/GTIN:
     0162472017044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzkassette
Dokumentenbox
Dokumentenkassette
Feuerschutzkassette

Dokumentenbox DB 212

Formar DIN A4

Bietet Brandschutz für wichtige Unterlagen und Dokumente,
wie z. B. Urkunden, Policen, Wertpapiere und Bargeld

    Feuersicher (30 Minuten bei 843 °C)
  • Spritzwassergeschützt
  • Mit Hebelschloss
  • Mit Tragegriff
  • 5 Jahre Herstellergarantie
  • Innenmaße: 74 x 336 x 218 mm
  • Außenmaße: 146 x 410 x 324 mm
  • Gewicht: 8,6 Kg

Inkl. 2 Schlüssel

Weitere Suchbegriffe: Sammelbox, brandschutzkassette a4, Box, Feuersicher, Feuer, Kassette, Schutzkassette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,83*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG