Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE - Türschließer - TS4000 - Silber - 1410-0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     705-1410-0102
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     1410-0102
EAN/GTIN:
     4026434090383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer

Der GEZE TS 4000 Türschließer eignet sich hervorragend für Wohnungs- Hauseingangs- und Nebeneingangstüren, sowie für Feuerschutztüren und Brandschutztüren. Der obenliegende Schließer mit Gestänge ist für Anschlagtüren bis 1400 mm. Die Schließkraft ist variabel einstellbar EN 1-6. Der Türschließer ist für DIN links und rechts Türen geeignet. Die Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung sind von vorne einstellbar. Material sowie Anleitung zur Montage im Lieferumfang - eine optionale Montageplatte ist separat erhältlich - Abmessung Schließer: 287 x 46 x 60 mm.

  • GEZE Türschließer für Haustüren, Nebentüren, sowie Feuer- und Rauchschutztüren
  • DIN links / DIN rechts geeignet, Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
  • Montagematerial und Montageanleitung im Lieferumfang enthalten
  • Schließkraft nach EN 1154 (EN1-6)
  • Abmessung Schließer: 287 x 46 x 60 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
GEZE
Türbreite:
1400 mm
Ausführung:
Feuer- und Rauchschutztüren, Haustüren, Korridortüren, Zimmertüren
Farbe:
Silber
Gewicht:
3000 g
Zulassungen:
Schließkraft nach EN 1154 (EN 1-6)
Anschlag:
DIN links / DIN rechts
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, obentürschließer, türschließer grau, geze, GEZE, Tür, Schließer, geprüft, feuerschutztüren, rauchschutztüren, schließkraft, gleitschiene, hochwertig, qualität, qualitativ, weiß, silber, türen, rechts, links, verwendbar, hydraulisch, dämpfung, öffnungsdämpfung, feuer, rauch, schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 705
100
€ 4,95*
ab € 94,74*
€ 129,63*
7 Tage
28
Frei Haus
ab € 215,68*
€ 261,75*
Preise: Lager 705
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,83*
€ 152,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,20*
€ 145,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 705
Versand: Lager 705
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 335,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 705
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GEZE
1410-0101
ab € 94,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.